曜日別特売

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 VARシリーズ - Vishay Foil Resistors
仕様VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器. VARシリーズ超高精度Zホイルオーディオ抵抗器は、信号パスのノイズや歪みを防止するために、慎重な固定抵抗器の選定が必要なハイエンドのオーディオ機器用に設計されています。 極めて低い抵抗素子の本質的非線形性を特長とするVARシリーズは、特に負荷寿命の安定性を高めるよう加工されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×2.03×7.87高さ(mm)2.03奥行(mm)7.87シリーズVAR定格電力(W)0.4許容差±0.01%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルテクノロジー金属箔温度係数(ppm/℃)±2
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48803756Y0706100R000T9L1袋(25個)
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48803774Y070610K0000T9L1個
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
48803799Y07061K00000T9L1個
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
48803765Y070610K0000T9L1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48803783Y07061K00000T9L1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする