Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器

Vishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 - Vishay Foil ResistorsVishay Foil Resistors 金属箔抵抗器 - Vishay Foil Resistors
許容差±0.01%定格電力(W)0.25温度係数(ppm/℃)±2テクノロジー金属箔寸法(mm)5.99×3.2×2.49長さ(mm)5.99奥行(mm)3.2高さ(mm)2.49シリーズSMR1DZ動作温度範囲(℃)-55~+125終端スタイルはんだパッド仕様SMT型SMR1DZ(Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR1DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 SMR1DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR1DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
全10種類を絞り込む
抵抗(Ω)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
最小温度係数(ppm/℃)
ケース形状
抵抗(kΩ)
最大温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48803896SMR1D 100R 0,01%1個100-モールド--
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803939SMR1D 250R 0,01%1個250-モールド--
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803948SMR1D 500R 0,01%1箱(25個)500-2---
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803957SMR1D 500R 0,01%1個500-モールド--
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803975SMR1D 50R 0,02%1個50-モールド--
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48803887SMR1D 100R 0,01%1箱(25個)100-2---
オープン
取扱い終了
返品不可
48803905SMR1D 10K1箱(25個)--2---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803914SMR1D 10K1個--モールド10-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48803923SMR1D 250R 0,01%1箱(25個)250-2---
オープン
取扱い終了
返品不可
48803966SMR1D 50R 0,02%1箱(25個)50---2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする