VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 SMM
許容差
±1%
定格電力(W)
0.25
温度係数(ppm/K)
±50
テクノロジー
薄膜
長さ(mm)
3.6
終端スタイル
はんだ
仕様
MiniMELF 1 % 0.25 W SMD抵抗器. SMD金属皮膜抵抗器は、時間が経過しても優れた安定性を必要とする用途に推奨されます。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
パッケージ/ケース
規格
シリーズ
動作温度範囲(℃)
ケース形状
寸法(mm)
最大温度係数(ppm/K)
テープ幅(mm)
抵抗(Ω)
最小温度係数(ppm/K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48808604
SMM02040C1000FB3
1リール(3000個)
-
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
-
1.4(Dia.)×3.6
-
-
100
-50
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48808647
SMM02040C1002FB3
1リール(3000個)
10
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48808656
SMM02040C1002FB3
1リール(500個)
10
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48808683
SMM02040C1002FB3
1袋(50個)
10
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
モールド
1.4(Dia.)×3.6
-
-
-
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48808717
SMM02040C0100R0FB3
1リール(500個)
-
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
10
-
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48808735
SMM02040C0100R0FB3
1袋(50個)
-
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
モールド
1.4(Dia.)×3.6
-
-
10
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48808403
SMM02040C1501FB3
1リール(3000個)
1.5
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808419
SMM02040C1501FB3
1リール(500個)
1.5
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808446
SMM02040C1501FB3
1袋(50個)
1.5
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
-
1.4(Dia.)×3.6
50
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808543
SMM02040C1003FB3
1リール(3000個)
100
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808559
SMM02040C1003FB3
1リール(500個)
100
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
-
-
-
8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808586
SMM02040C1003FB3
1袋(50個)
100
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
モールド
1.4(Dia.)×3.6
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48808708
SMM02040C0100R0FB3
1リール(3000個)
-
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
10
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48809198
SMM02040C1001FB3
1リール(3000個)
1
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48809207
SMM02040C1001FB3
1リール(500個)
1
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
モールド
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48810223
SMM02040C4751FB3
1リール(3000個)
4.75
0204
AEC-Q200
SMM
-55~+125
-
-
-
-
-
-50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48810239
SMM02040C4751FB3
1リール(500個)
4.75
0204
-
SMM
-55~+125
モールド
1.4Dia.×3.6
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48810266
SMM02040C4751FB3
1袋(50個)
4.75
0204 MELF
-
SMM0204
-55~+155
モールド
1.4(Dia.)×3.6
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください