VISHAY
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器 MMB
仕様
EN140401-803. MMB 0207 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
5.8
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+125
テクノロジー
薄膜
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
シリーズ
パッケージ/ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48811377
MMB02070C1804FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811386
MMB02070C1804FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811395
MMB02070C1804FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811465
MMB02070C1800FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811474
MMB02070C1800FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811483
MMB02070C1800FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811499
MMB02070C2201FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811517
MMB02070C2201FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811544
MMB02070C2401FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811578
MMB02070C2000FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811596
MMB02070C2002FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811605
MMB02070C2002FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811684
MMB02070C2001FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811693
MMB02070C2001FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811736
MMB02070C3300FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811754
MMB02070C3300FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811788
MMB02070C3309FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811815
MMB02070C3909FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811876
MMB02070C5608FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811946
MMB02070C8201FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48811955
MMB02070C8201FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48811964
MMB02070C8201FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811998
MMB02070C8204FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812007
MMB02070C8209FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812016
MMB02070C8209FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812025
MMB02070C8209FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48811553
MMB02070C2000FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48811675
MMB02070C2001FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48811343
MMB02070C1301FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811359
MMB02070C1301FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811368
MMB02070C1301FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811404
MMB02070C1502FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811413
MMB02070C1502FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811429
MMB02070C1502FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811438
MMB02070C1803FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811447
MMB02070C1803FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811456
MMB02070C1803FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
取扱い終了
返品不可
48811508
MMB02070C2201FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811526
MMB02070C2401FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811535
MMB02070C2401FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811569
MMB02070C2000FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811587
MMB02070C2002FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811614
MMB02070C2702FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811623
MMB02070C2702FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811639
MMB02070C2702FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811648
MMB02070C2709FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811657
MMB02070C2709FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
48811666
MMB02070C2709FB200
1袋(25個)
MMB0207
0207 MELF
オープン
取扱い終了
返品不可
48811709
MMB02070C3901FB200
1リール(2000個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48811718
MMB02070C3901FB200
1リール(500個)
MMB
0207
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ