VISHAY
Vishay MELF形炭素皮膜固定抵抗器 CMB
許容差
±2%
定格電力(W)
0.4
テクノロジー
カーボンフィルム
長さ(mm)
5.8
仕様
CMB 0207シリーズ. 高度なパルス負荷機能により、サージパルスからのシグナルや本線入力から回路を保護 高レベルの電磁波干渉や静電気放電にさらされる回路にも最適 用途は、自動車、通信、産業及び医療機器のあらゆる分野など
全20種類を絞り込む
抵抗(kΩ)
選択してください
10
12
15
68
120
680
シリーズ
CMA0207
CMB
CMB 0207
内容量
1リール(500個)
1リール(2000個)
1袋(10個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
パッケージ/ケース
規格
シリーズ
動作温度範囲(℃)
終端スタイル
ケース形状
寸法(mm)
抵抗(Ω)
最大動作電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48812567
CMB02070X1002GB200
1袋(10個)
10
0207 MELF
-
CMB 0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812646
CMB02070X1502GB200
1リール(500個)
15
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
-
-
-
500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812655
CMB02070X1502GB200
1袋(10個)
15
0207 MELF
-
CMA0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
-
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812734
CMB02070X6802GB200
1袋(10個)
68
0207 MELF
-
CMB 0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
-
-
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48812628
CMB02070X1202GB200
1袋(10個)
12
0207 MELF
-
CMA0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
-
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48812637
CMB02070X1502GB200
1リール(2000個)
15
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
-
-
-
500
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48812716
CMB02070X6802GB200
1リール(2000個)
68
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
-
-
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
48812549
CMB02070X1002GB200
1リール(2000個)
10
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48812558
CMB02070X1002GB200
1リール(500個)
10
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812576
CMB02070X1202GB200
1リール(2000個)
120
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48812585
CMB02070X1202GB200
1リール(500個)
120
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812594
CMB02070X1200GB200
1リール(2000個)
-
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
120
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812603
CMB02070X1200GB200
1リール(500個)
-
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
120
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812619
CMB02070X1200GB200
1袋(10個)
-
0207 MELF
-
CMB 0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8インチ
120
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812664
CMB02070X4709GB200
1リール(2000個)
-
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
47
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48812673
CMB02070X4709GB200
1リール(500個)
-
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
モールド
-
47
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812689
CMB02070X4709GB200
1袋(10個)
-
0207 MELF
-
CMB 0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
47
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48812698
CMB02070X6803GB200
1リール(2000個)
680
0207
AEC-Q200
CMB
-55~+125
はんだ
-
-
-
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812707
CMB02070X6803GB200
1袋(10個)
680
0207 MELF
-
CMB 0207
-55~+155
-
モールド
2.2(Dia.)×5.8
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48812725
CMB02070X6802GB200
1リール(500個)
68
0207
-
CMB
-55~+125
はんだ
-
2.2Dia.×5.8
-
500
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください