VISHAY
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器
テクノロジー
厚膜
全168種類を絞り込む
シリーズ
選択してください
LPS300
LPS600
LPS800
LPS1100
RCH05
RCH10
RCH25
RCH50
RPH100
RPS250
RPS500
定格電力(W)
選択してください
1.1k
5
10
25
50
100
250
300
500
600
800
許容差
±2%
±5%
±10%
内容量
1個
1箱(5個)
1箱(15個)
1袋(25個)
168種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
シリーズ
定格電力(W)
許容差
終端スタイル
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48820617
LPS1100H10R0JB
1箱(15個)
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820626
LPS1100H10R0JB
1個
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820644
LPS1100H1R00JB
1個
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820678
LPS1100H4700JB
1箱(15個)
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820687
LPS1100H4700JB
1個
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820705
LPS1100H47R0JB
1個
LPS1100
1.1k
±5%
ネジ
150
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820739
RPH100V10000JB
1箱(5個)
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820748
RPH100V10000JB
1個
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820775
RPH100V220R0JB
1箱(5個)
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820784
RPH100V220R0JB
1個
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820793
RPH100V22R00JB
1箱(5個)
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820809
RPH100V22R00JB
1個
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820827
RPH100V3R300JB
1個
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820879
RPH100V47R00JB
1箱(5個)
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820888
RPH100V47R00JB
1個
RPH100
100
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820897
RCH10S100R0JS06
1袋(25個)
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820915
RCH10S1R000JS06
1袋(25個)
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820924
RCH10S1R000JS06
1個
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820933
RCH10S2R200JS06
1袋(25個)
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820949
RCH10S2R200JS06
1個
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820976
RCH10S330R0JS06
1袋(25個)
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820985
RCH10S330R0JS06
1個
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48820994
RCH10S33R00JS06
1袋(25個)
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821003
RCH10S33R00JS06
1個
RCH10
10
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821064
RPS0250DH2201JBZA3
1個
RPS250
250
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821125
RPS0250DLR270JBZA3
1個
RPS250
250
±5%
ネジ
±250
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821186
RCH25S1R500JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821195
RCH25S10001JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821204
RCH25S10001JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821247
RCH25S15R00JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821274
RCH25S220R0JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821283
RCH25S220R0JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821299
RCH25S3R300JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821308
RCH25S3R300JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821326
RCH25S330R0JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821369
RCH25S470R0JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821378
RCH25S47R00JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821387
RCH25S47R00JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821396
RCH25S5R600JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821405
RCH25S5R600JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821457
RCH25S68R00JS06
1袋(25個)
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821466
RCH25S68R00JS06
1個
RCH25
25
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821493
LPS0300H4R70JB
1箱(15個)
LPS300
300
±5%
ネジ
±300
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821527
LPS0300HR560JB
1個
LPS300
300
±5%
ネジ
±500
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821536
LPS0300H6801JB
1箱(15個)
LPS300
300
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821545
LPS0300H6801JB
1個
LPS300
300
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821563
LPS0300HR820JB
1個
LPS300
300
±5%
ネジ
±500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821606
RPS0500DH1000JB
1個
RPS500
500
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821624
RPS0500DH1R00JB
1個
RPS500
500
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48821649
RPS0500DL2R50JB
1個
RPS500
500
±5%
ネジ
±150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ