VISHAY
Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器, 2012サイズ
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(MΩ)
パッケージ/ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
終端スタイル
ケース形状
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48822315
WSL0805R0100FEA
1袋(5個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822358
WSL0805R0200FEA
1袋(5個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822376
WSL0805R0250FEA
1袋(5個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822428
WSL0805R0100FEA18
1袋(5個)
-
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL...18 High Power
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822489
WSL0805R0500FEA18
1袋(5個)
-
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL...18 High Power
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822297
WSL0805R1000FEK
1個
100
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
はんだ
モールド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822306
WSL0805R0100FEA
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48822324
WSL0805R1500FEA
1リール(5000個)
150
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-
75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822333
WSL0805R1500FEA
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822349
WSL0805R0200FEA
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48822367
WSL0805R0250FEA
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48822385
WSL0805R0600FEA
1リール(5000個)
60
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822394
WSL0805R0600FEA
1袋(5個)
60
0805
±1%
0.125
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822403
WSL0805R1000FEA18
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-
75
オープン
取扱い終了
返品不可
48822419
WSL0805R0100FEA18
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48822437
WSL0805R0150FEA18
1リール(5000個)
15
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822446
WSL0805R0150FEA18
1袋(5個)
15
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL...18 High Power
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822455
WSL0805R2000FEA18
1リール(5000個)
200
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-75
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822464
WSL0805R2000FEA18
1袋(5個)
200
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL...18 High Power
-65~+170
-
モールド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822473
WSL0805R0500FEA18
1リール(5000個)
-
0805
±1%
0.25
±75
メタルストリップ
2.03×1.27×0.33
2.03
1.27
0.33
WSL
-65~+170
-
-
-
75
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください