曜日別特売

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器

Vishay シャント抵抗器,メタルストリップ,金属板抵抗器 - VISHAY
テクノロジーメタルストリップ
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(MΩ)
パッケージ/ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
最大温度係数(ppm/℃)
ケース形状
終端スタイル
最小温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48822507Y14880R10000B9R1個-3637±0.1%2±159.14×9.4×0.6359.149.40.64CSM-65~+170-モールド--
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822534Y14880R01500B9R1個-3637±0.1%2±159.14×9.4×0.6359.149.40.64CSM-65~+170-モールド--
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
48822525Y14880R01500B9R1セット(10個)-3637±0.1%2±159.14×9.4×0.6359.149.40.64CSM-65~+170----15
オープン
64,980
71,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48822498Y14880R10000B9R1セット(10個)-3637±0.1%2±159.14×9.4×0.6359.149.40.64CSM-65~+17015---
オープン
取扱い終了
返品不可
48822516WSL2816R1000FEK1個-2816±1%2±757.1×4.2×0.6357.14.20.64WSL-65~+170--はんだ-75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822543WSR21L000FEA1リール(1500個)14527±1%2±11011.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822559WSR21L000FEA1袋(5個)14527±1%2±11011.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822568WSR2R2500FEA1リール(1500個)-4527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
48822577WSR2R0250FEA1リール(1500個)-4527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
48822586WSR2R0250FEA1袋(5個)-4527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
48822595WSR2R3300FEA1リール(1500個)3304527±1%2±11011.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----110
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822604WSR2R3300FEA1袋(5個)3304527±1%2±11011.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822613WSR2R7500FEA1リール(1500個)7504527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822629WSR2R7500FEA1袋(5個)7504527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822638WSR2R0800FEA1リール(1500個)-4527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
48822647WSR2R0800FEA1袋(5個)-4527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
48822656WSR2R0900FEA1リール(1500個)904527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822665WSR2R0900FEA1袋(5個)904527±1%2±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR2-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822726WSR3R0250FEA1リール(1500個)-4527±1%3±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR3-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
48822735WSR3R0300FEA1リール(1500個)304527±1%3±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR3-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822744WSR3R0300FEA1袋(5個)304527±1%3±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR3-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822753WSL36374L000FEA1リール(4000個)43637±1%3±509.14×9.4×0.6359.149.40.64WSL-65~+170-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822769WSL36374L000FEA1袋(5個)43637±1%3±509.14×9.4×0.6359.149.40.64WSL-65~+170-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822778WSL36375L000FEA1リール(4000個)-3637±1%3±509.14×9.4×0.6359.149.40.64WSL-65~+170----50
オープン
取扱い終了
返品不可
48822787WSR3R0700FEA1リール(1500個)704527±1%3±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR3-65~+275----75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48822796WSR3R0700FEA1袋(5個)704527±1%3±7511.56×6.98×2.4111.566.982.41WSR3-65~+275-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする