Vishay シャント抵抗器,金属箔抵抗器
- 仕様
- SMT型SMR3DZ (Zホイル)シリーズ成形抵抗器. SMR3DZシリーズ超高精度Zホイル成形表面実装抵抗器は、優れた安定性と信頼性に実績があります。 SMR3DZシリーズは小型サイズのうえ、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 SMR3DZシリーズの用途: 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE)、産業用、オーディオ(ハイエンドステレオ機器)、EB用、軍用、航空宇宙用、パルス用、測定機器など. SMT精密抵抗器 完全密閉型 バルクメタルフォイル技術 高精度 低い温度係数
- 長さ(mm)
- 7.29
- 寸法(mm)
- 7.29×4.32×2.79
- 高さ(mm)
- 2.79
- 奥行(mm)
- 4.32
- シリーズ
- SMR3DZ
- 定格電力(W)
- 0.6
- 許容差
- ±0.01%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -55~+125
- 最大温度係数(ppm/℃)
- 0.2
- テクノロジー
- 金属箔
- 温度係数(ppm/℃)
- ±0.2
- 内容量
- 1個
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31



















