VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 562R シリーズ
寸法(mm)
12.4Dia.×4
直径(Φmm)
12.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4
シリーズ
562R
許容差
±20%
温度特性
Z5U
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(kV)
1dc
静電容量(nF)
10
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48827669
562R5HKMS10
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください