VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ
取付方式
スルーホール
シリーズ
564R
許容差
±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
直径(Φmm)
奥行(mm)
電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48827696
564R30GAT47
8.4Dia.×4.4
8.4
4.4
3dc
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48827687
564R30GAD10
8.4Dia.×5
8.4
5
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48827705
564R60GAQ47
11.7Dia.×5.8
11.7
5.8
6dc
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください