VISHAY
Vishay セラミックコンデンサ VY1 Series シリーズ
取付方式
スルーホール
シリーズ
VY1 Series
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
静電容量(nF)
電圧(V)
許容差
温度特性
直径(Φmm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
端子の種類
静電容量(pF)
コンデンサファミリ
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48828037
VY1101K31Y5SQ6TV0
1袋(10個)
-
500ac
±10%
Y5S
8
5
11
8(Dia.)×5
ラジアル
100
-
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48828064
VY1222M47Y5UQ6TV0
1袋(10個)
2.2
500ac
±20%
Y5U
12
5
15
12(Dia.)×5
ラジアル
-
-
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48828116
VY1471K31Y5UQ6TV0
1袋(10個)
-
500ac
±10%
Y5U
-
-
-
-
-
470
-
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48828019
VY1152M41Y5UQ6TV0
1袋(10個)
1.5
500ac
±20%
Y5U
10.5
5
13.5
10.5(Dia.)×5
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828028
VY1152M33Y5VQ63V0
1袋(25個)
1.5
50ac
±20%
Y5V
8.5
5.5
12.5
8.5(Dia.)×5.5
ラジアル
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828046
VY1102M29Y5VQ63V0
1袋(25個)
1
500ac
±20%
Y5V
7.5
5.5
11.5
7.5(Dia.)×5.5
ラジアル
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828055
VY1222M37Y5VQ63V0
1袋(25個)
2.2
500ac
±20%
Y5V
9.5
5.5
13.5
9.5(Dia.)×5.5
-
-
単層
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828073
VY1332M43Y5VQ63V0
1袋(25個)
3.3
500ac
±20%
Y5V
11
5.5
15
11(Dia.)×5.5
ラジアル
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828089
VY1332M59Y5UG6TV0
1袋(10個)
3.3
500ac
±20%
Y5U
15
5
18
15(Dia.)×5
スルーホール実装
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828098
VY1392M47Y5VQ63V0
1袋(10個)
3.9
500ac
±20%
Y5V
12
5.5
16
12(Dia.)×5.5
-
-
-
(Min)-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828107
VY1472M51Y5VQ63V0
1袋(10個)
4.7
500ac
±20%
Y5V
13
5.5
17
13(Dia.)×5.5
ラジアル
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48828125
VY1681K31Y5UQ6TV0
1袋(10個)
-
500ac
±10%
Y5U
-
-
-
-
-
680
-
(Min)-40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828134
VY1681M31Y5UG6TV0
1袋(10個)
-
500ac
±20%
Y5U
8
5
11
8(Dia.)×5
-
680
-
(Max)+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828143
VY1681M31Y5UQ6TV0
1袋(10個)
-
500ac
±20%
Y5U
8
5
11
8(Dia.)×5
-
680
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください