Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ

Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ - VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ - VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ - VISHAY
取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
全9種類を絞り込む
直径(Φmm)
許容差
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
許容差
温度特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48828159VY2103M59Y5VS63V01袋(10個)15(Dia.)×51519±20%Y5V
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
48828168VY2151K29Y5SS6TV51袋(10個)7.5(Dia.)×57.510.5±10%Y5S
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
48828229VY2472M49Y5UG6TV71袋(10個)12.5(Dia.)×512.515.5±20%Y5U
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
48828177VY2102M29Y5VS63V71袋(25個)7.5(Dia.)×57.511.5±20%Y5V
オープン
459
505(税込)
取扱停止中
返品不可
48828186VY2222M31Y5VS63V71袋(25個)8(Dia.)×5812±20%Y5V
オープン
759
835(税込)
取扱停止中
返品不可
48828195VY2332M35Y5VS63V71袋(25個)9(Dia.)×5913±20%Y5V
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828204VY2392M39Y5VS63V71袋(25個)10(Dia.)×51014±20%Y5V
オープン
取扱い終了
返品不可
48828213VY2472M41Y5VS63V71袋(25個)10.5(Dia.)×510.514.5±20%Y5V
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48828238VY2682M47Y5VS63V71袋(10個)12(Dia.)×51216±20%Y5V
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする