仕様WKOシリーズセラミックディスクコンデンサ. Vishay製のACライン定格コンデンサは、両面が銀めっきされ、難燃性のセラミック製のエポキシ樹脂でコーティングされたラジアル実装ディスクで構成されています。これらの製品は、スズめっき銅の接続リードを備えており、優れた信頼性を発揮します。ラインバイパス、X1及びY2の用途に適しています。長さ(mm)18取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)400acシリーズWKO Series端子の種類ラジアル許容差±20%温度特性K4000RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7内容量1袋(10個)