VISHAY
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ
取付方式
スルーホール
シリーズ
F
許容差
±10%
温度係数
±15%
全49種類を絞り込む
電圧(kV)
1dc
2dc
3dc
内容量
選択してください
1リール(1500個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1袋(10個)
1袋(25個)
1袋(50個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
温度特性
電圧(kV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48852826
F152K39S3NN63J5R
1箱(500個)
S3N
1dc
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48852835
F152K39S3NN63J5R
1袋(25個)
S3N
1dc
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48852905
F101K25Y5RP6UK5R
1箱(1500個)
Y5R
2dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48852914
F121K25S3NN63J5R
1箱(1000個)
S3N
1dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48852923
F121K25S3NN63J5R
1袋(50個)
S3N
1dc
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48852939
F151K25S3NN63J5R
1箱(1000個)
S3N
1dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48852957
F102K53S3NR63K7R
1箱(500個)
S3N
3dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48852966
F102K53S3NR63K7R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48852975
F222K75S3NR83K0R
1袋(500個)
S3N
3dc
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853054
F221K29S3NR63K7R
1袋(1000個)
S3N
3dc
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853063
F221K29S3NR63K7R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48853079
F271K25S3NP63K7R
1袋(1000個)
S3N
2dc
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853088
F271K25S3NP63K7R
1袋(50個)
S3N
2dc
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853106
F332K59S3NN63J0R
1袋(10個)
S3N
1dc
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853133
F331K29Y5RP6UK5R
1箱(1000個)
Y5R
2dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853167
F391K29S3NP63K7R
1袋(1000個)
S3N
2dc
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853176
F391K29S3NP63K7R
1袋(25個)
S3N
2dc
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853185
F561K39S3NP63K7R
1袋(1000個)
S3N
2dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853194
F561K39S3NP63K7R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853203
F681K33Y5RN6UK5R
1箱(1000個)
Y5R
1dc
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853237
F681K39Y5RP6UK5R
1リール(1500個)
Y5R
2dc
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853246
F681K39Y5RP6UK5R
1袋(25個)
Y5R
2dc
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48852948
F151K25S3NN63J5R
1袋(50個)
S3N
1dc
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
取扱停止中
返品不可
48852783
F122K39S3NN63J5R
1箱(1000個)
S3N
1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852799
F122K39S3NN63J5R
1袋(25個)
S3N
1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852808
F122K47S3NP63K7R
1箱(1000個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852817
F122K47S3NP63K7R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852844
F152K53S3NP63K7R
1箱(1000個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48852853
F152K53S3NP63K7R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48852869
F152K63S3NR63K0R
1箱(500個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852878
F152K63S3NR63K0R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852887
F182K69S3NR63K0R
1袋(500個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852896
F182K69S3NR63K0R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48852984
F222K75S3NR83K0R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48852993
F272K63S3NP63K0R
1袋(500個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853009
F272K63S3NP63K0R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853018
F272K75S3NR83K0R
1袋(500個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853027
F272K75S3NR83K0R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853036
F221K25S3NP63K7R
1袋(1000個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853045
F221K25S3NP63K7R
1袋(50個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853097
F332K59S3NN63J0R
1袋(500個)
S3N
1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48853115
F332K69S3NP63K0R
1袋(500個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853124
F332K69S3NP63K0R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853149
F391K25S3NN63J5R
1袋(1000個)
S3N
1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853158
F391K25S3NN63J5R
1袋(50個)
S3N
1dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853219
F681K39S3NP63K7R
1袋(1000個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853228
F681K39S3NP63K7R
1袋(10個)
S3N
2dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853255
F821K53S3NR63K7R
1袋(500個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853264
F821K53S3NR63K7R
1袋(10個)
S3N
3dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください