曜日別特売

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ - VISHAY
取付方式スルーホールシリーズVY1
全23種類を絞り込む
電圧(V)
許容差
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
静電容量(nF)
電圧(V)
許容差
温度特性
直径(Φmm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
端子の種類
静電容量(pF)
誘電正接
動作温度(℃)
コンデンサファミリ
温度係数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48853298VY1101K31Y5SQ6TV01リール(500個)-500ac±10%Y5S85118(Dia.)×5ラジアル100----
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853307VY2103M59Y5VS63V01箱(500個)10300ac±20%Y5V1551915(Dia.)×5ラジアル-----
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853316VY2102M29Y5VS63V71箱(1000個)1300ac±20%Y5V7.5511.57.5(Dia.)×5ラジアル-----
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853334VY1102M35Y5UG6TV01リール(500個)1500ac±20%Y5U95129(Dia.)×5スルーホール実装-----
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853368VY1222M47Y5UQ6TV01リール(500個)2.2500ac±20%Y5U1251512(Dia.)×5------
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853447VY1471M29Y5UC63V01箱(1000個)-500(Y1)ac、760(X1)ac±20%Y5U7.55-7.5(Dia.)×5-470--単層-56%、+22%
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853456VY1471K31Y5UQ6TV01リール(500個)-500ac±10%Y5U-----470----
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48853273VY1152M41Y5UQ6TV01リール(500個)1.5500ac±20%Y5U10.5513.510.5(Dia.)×5スルーホール実装-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853289VY1152M33Y5VQ63V01箱(1000個)1.550ac±20%Y5V8.55.512.58.5(Dia.)×5.5ラジアル-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853325VY1102M29Y5VQ63V01箱(1000個)1500ac±20%Y5V7.55.511.57.5(Dia.)×5.5--2.5%---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853343VY2222M31Y5VS63V71箱(1000個)2.2300ac±20%Y5V85128(Dia.)×5---(Min)-40--
オープン
取扱い終了
返品不可
48853359VY1222M37Y5VQ63V01箱(1000個)2.2500ac±20%Y5V9.55.513.59.5(Dia.)×5.5ラジアル-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853377VY2332M35Y5VS63V71箱(1000個)3.3300ac±20%Y5V95139(Dia.)×5ラジアル-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853386VY1332M43Y5VQ63V01箱(500個)3.3500ac±20%Y5V115.51511(Dia.)×5.5------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853395VY1332M59Y5UG6TV01リール(500個)3.3500ac±20%Y5U1551815(Dia.)×5スルーホール実装-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853404VY2392M39Y5VS63V71箱(1000個)3.9300ac±20%Y5V1051410(Dia.)×5----単層-
オープン
取扱い終了
返品不可
48853413VY1392M47Y5VQ63V01箱(500個)3.9500ac±20%Y5V125.51612(Dia.)×5.5ラジアル-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853429VY2472M41Y5VS63V71箱(1000個)4.7300ac±20%Y5V10.5514.510.5(Dia.)×5------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853438VY1472M51Y5VQ63V01箱(500個)4.7500ac±20%Y5V135.51713(Dia.)×5.5---(Max)+125--
オープン
取扱い終了
返品不可
48853465VY2682M47Y5VS63V71箱(500個)6.8300ac±20%Y5V1251612(Dia.)×5ラジアル-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853474VY1681K31Y5UQ6TV01リール(500個)-500ac±10%Y5U-----680-(Min)-40--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853483VY1681M31Y5UG6TV01リール(500個)-500ac±20%Y5U85118(Dia.)×5-680-(Min)-40--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48853499VY1681M31Y5UQ6TV01リール(500個)-500ac±20%Y5U85118(Dia.)×5ラジアル680----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする