曜日別特売

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ

Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ WYO シリーズ - VISHAY
仕様UL、CSA. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. WYOシリーズセラミックディスク. 安全性、クラスX1 (440 Vac) / Y2 (250 Vac) ライン、ラインバイパス、アンテナカップリング用 カプセル構造は「UL94V-0」準拠の難燃エポキシ樹脂製長さ(mm)12取付方式スルーホール奥行(mm)4.5電圧(V)400acシリーズWYO許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)4.7内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48853535WYO472MCMCF0KR
オープン
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする