VISHAY
Vishay 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
パッケージ/ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
ケース形状
抵抗(MΩ)
終端スタイル
抵抗(kΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855739
MSP1BR1000JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
-
-
-
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48855863
WSC251550R00FEK
1個
50
2515
±1%
1
±20
巻線
6.35×3.81×2.79
6.35
3.81
2.79
WSC
-65~+275
-
モールド
-
はんだ
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48855924
MSP2BR2200JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
2
±100
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-
モールド
-
J-フック
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48855766
MSP1B22R00JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
1
±25
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
-
J-フック
2.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
取扱停止中
返品不可
48855687
WSC01/21R000FEA
1リール(2000個)
1
2012
±1%
0.5
±50
巻線
5.08×3.18×2.44
5.08
3.18
2.44
WSC
-65~+175
-50
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855696
WSC01/21R000FEA
1個
1
2012
±1%
0.5
±50
巻線
5.08×3.18×2.44
5.08
3.18
2.44
WSC
-65~+175
-
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855705
WSC01/22R000FEA
1リール(2000個)
2
2012
±1%
0.5
±50
巻線
5.08×3.18×2.44
5.08
3.18
2.44
WSC
-65~+175
-50
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855714
WSC01/22R000FEA
1個
2
2012
±1%
0.5
±50
巻線
5.08×3.18×2.44
5.08
3.18
2.44
WSC
-65~+175
-
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855723
MSP1BR1000JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-100
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48855748
MSP1B100R0JR10E3
1袋(5個)
100
-
±5%
1
±25
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
-
J-フック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855757
MSP1B100R0JR10E3
1リール(500個)
100
-
±5%
1
±25
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-25
-
-
J-フック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855775
MSP1B22R00JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
1
±25
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-25
-
-
J-フック
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48855784
MSP1B2R200JR10E3
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855793
MSP1B2R200JR10E3
1リール(500個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855809
MSP1BR2200JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-100
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48855818
MSP1BR2200JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48855827
MSP1BR0220JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
22
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855836
MSP1BR0220JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
1
±100
巻線
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-100
-
22
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855845
MSP1B47R00JR10E3
1リール(500個)
47
-
±5%
1
±25
金属皮膜
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-25
-
-
はんだパッド
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855854
MSP1B47R00JR10E3
1袋(5個)
47
-
±5%
1
±25
金属皮膜
6.9×3.8×3.8
6.9
3.8
3.8
MSP
-55~+275
-
モールド
-
はんだパッド
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855879
MSP2BR1000JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
2
±100
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-100
-
100
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855888
MSP2BR1000JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
2
±100
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-
モールド
100
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855897
MSP2B2R200JR10E3
1リール(500個)
2.2
-
±5%
2
±25
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-25
-
-
J-フック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855906
MSP2B2R200JR10E3
1袋(5個)
2.2
-
±5%
2
±25
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-
モールド
-
J-フック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855915
MSP2BR2200JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
2
±100
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-100
-
-
J-フック
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48855933
WSC45272K000FEA
1リール(1200個)
-
4527
±1%
2
±20
巻線
11.56×6.98×4.24
11.56
6.98
4.24
WSC
-65~+275
-20
-
-
-
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855949
WSC45272K000FEA
1個
-
4527
±1%
2
±20
巻線
11.56×6.98×4.24
11.56
6.98
4.24
WSC
-65~+275
-
モールド
-
-
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48855958
MSP2B4R700JR10E3
1リール(500個)
-
-
±5%
2
±25
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-
モールド
-
-
4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48855967
MSP2B4R700JR10E3
1袋(5個)
-
-
±5%
2
±25
巻線
11.4×7×5
11.4
7
5
MSP
-55~+275
-
モールド
-
-
4.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください