Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 AC03シリーズ - VISHAY
シリーズAC03定格電力(W)3許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
ケース形状
直径(Φmm)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855985AC03000001208JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.81.2
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
48855994AC03000001808JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.81.8
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856019AC03000001000JACCS1袋(5個)6×19モールド6100
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856028AC03000001009JACCS1箱(500個)6×19モールド610
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856037AC03000001009JACCS1袋(5個)6×19モールド610
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856055AC03000002708JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.82.7
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856064AC03000002209JACCS1箱(500個)6×19モールド622
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856073AC03000002209JACCS1袋(5個)6×19モールド622
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856089AC03000002709JACCS1袋(5個)6×19モールド627
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856107AC03000003309JACCS1袋(5個)6×19モールド633
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856116AC03000004708JACCS1袋(5個)6×19モールド64.7
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856125AC03000004709JACCS1箱(500個)6×19モールド647
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856134AC03000004709JACCS1袋(5個)6×19モールド647
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856143AC03000005608JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.85.6
オープン
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856186AC03000007509JACCS1袋(5個)6×19モールド675
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856195AC03000008208JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.88.2
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856213AC03000008209JACCS1袋(5個)6×19モールド682
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856229AC03000009109JACCS1袋(5個)6×19モールド691
オープン
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856204AC03000008209JACCS1箱(500個)6×19モールド682
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48856003AC03000001000JACCS1箱(500個)6×19モールド6100
オープン
取扱い終了
返品不可
48856046AC03000002708JAC001リール(500個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.82.7
オープン
取扱い終了
返品不可
48856098AC03000003908JAC001袋(10個)4.8(Dia.)×13フォーマル4.83.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856159AC03000005609JACCS1袋(5個)6×19モールド656
オープン
取扱い終了
返品不可
48856168AC03000006809JACCS1袋(5個)6×19モールド668
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856177AC03000007509JACCS1箱(500個)6×19モールド675
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする