VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 AC04シリーズ
仕様
AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適
長さ(mm)
16.5
寸法(mm)
5.5(Dia.)×16.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
5.5
シリーズ
AC04
定格電力(W)
4
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-80
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
-80→-10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856238
AC04000001200JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856247
AC04000003308JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856256
AC04000003307JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856265
AC04000004707JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856274
AC04000004700JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856283
AC04000004709JAC00
1袋(10個)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856299
AC04000006809JAC00
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856308
AC04000006809JAC00
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください