VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ
仕様
CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意
長さ(mm)
10.31
寸法(mm)
2.39(Dia.)×10.31
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.39
シリーズ
CW001
定格電力(W)
1
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±30
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856527
CW001620R0JE12
1個
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856466
CW001120R0JE12
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856475
CW0012K200JE12
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856484
CW0013K300JE12
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856493
CW0014K700JE12
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856509
CW00143R00JE12
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856518
CW00151R00JE12
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください