VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 CW005シリーズ
定格電力(W)
6.5
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
シリーズ
CW005
ケース形状
セラミック
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
7.92(Dia.)×22.22
長さ(mm)
22.22
直径(Φmm)
7.92
仕様
CWシリーズ、5 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、5 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 特長と利点. 許容差5 % アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
温度係数(ppm/℃)
リード線径(Φmm)
動作温度(℃)
抵抗(kΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856606
CW005600R0JE12
1個
600
±30
1.02
-
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48856536
CW005160R0JE12
1個
160
±30
1.02
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856545
CW00518R00JE12
1個
18
±30
1.02
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856554
CW00527R00JE12
1個
27
±30
-
(Max)+350
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856563
CW0054K300JE12
1個
-
±30
-
(Min)-65
4.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856579
CW0054R000JB12
1袋(100個)
4
±50
1.02
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856588
CW00556K00JE12
1個
-
±30
1.02
-
56
オープン
取扱い終了
返品不可
48856597
CW00556R00JE12
1個
56
±30
1.02
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856615
CW0058K200JE12
1個
-
±30
1.02
-
8.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください