VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ
ケース形状
フォーマル
シリーズ
CW
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
定格電力(W)
許容差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856773
CW01056R00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48856624
CW02BR1000KE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±10%
オープン
取扱い終了
返品不可
48856633
CW01012R00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
48856649
CW010130R0JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856658
CW0102K400JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856667
CW010240R0JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856676
CW02B25R00JB12
1袋(100個)
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856685
CW0103K300JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856694
CW01030R00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856703
CW02BR3300JE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856719
CW0105K600JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856728
CW02BR5000JE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856737
CW02B500R0JE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856746
CW02B50R00JE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
48856755
CW01051R00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856764
CW01056K00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856789
CW02B600R0JE12
1個
15.8
4.78(Dia.)×15.8
4.78
3.75
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856798
CW010820R0JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48856807
CW01082R00JE12
1個
45.24
9.52(Dia.)×45.24
9.52
13
±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください