VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
ケース形状
フォーマル
シリーズ
RH
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48856999
RH050R1000FE02
1個
49.99
49.99×28.96×15.49
15.49
28.96
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857008
RH050150R0FE02
1個
49.99
49.99×28.96×15.49
15.49
28.96
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857026
RH503R000JS03
1袋(10個)
49.99
49.99×28.96×15.49
15.49
28.96
50
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48857044
RH0254K000FE02
1個
26.97
26.97×27.43×13.87
13.87
27.43
25
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857017
RH02533R00FE02
1個
26.97
26.97×27.43×13.87
13.87
27.43
25
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857035
RH010400R0FE02
1個
19.05
19.05×20.32×9.91
9.91
20.32
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857053
RH0105R000FE02
1個
19.05
19.05×20.32×9.91
9.91
20.32
12.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857069
RH0507R500FE02
1個
49.99
49.99×28.96×15.49
15.49
28.96
50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください