VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ
仕様
Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
ケース形状
セラミック
シリーズ
RS
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48857507
RS01AR2500FE12
1個
2.39×10.31
2.39
10.31
1
±90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48857464
RS01010K00FE12
1個
9.53×45.21
9.53
45.21
10
±20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857473
RS02BR1500FE12
1個
4.75×14.22
4.75
14.22
3
±90
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857489
RS010150R0FE12
1個
9.53×45.21
9.53
45.21
10
±20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857498
RS01015K00FE12
1個
9.53×45.21
9.53
45.21
10
±20
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48857516
RS01AR6100FE12
1袋(100個)
2.39×10.31
2.39
10.31
1
±90
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください