VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ
仕様
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
33.7
寸法(mm)
7.4(Dia.)×33.7
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
7.4
シリーズ
RWM 6×34
定格電力(W)
8
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48858076
RWM06341002JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858085
RWM06341500JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858094
RWM06341500JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858119
RWM06341001JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858164
RWM06342200JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858173
RWM06342200JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858189
RWM063422R0JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858198
RWM063422R0JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858207
RWM06343301JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858216
RWM06343301JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858243
RWM063433R0JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858259
RWM063433R0JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858268
RWM06344701JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858277
RWM06344701JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858347
RWM06346801JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858374
RWM063468R0JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858383
RWM063468R0JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858128
RWM06341R00JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858137
RWM06341R00JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858146
RWM06342R20JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858155
RWM06342R20JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858225
RWM06343302JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858234
RWM06343302JS09E1
1袋(5個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858329
RWM063447R0JS09E1
1袋(50個)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48858049
RWM06341501JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858058
RWM06341501JS09E1
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858067
RWM06341002JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48858103
RWM06341001JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48858286
RWM06344R70JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858295
RWM06344R70JS09E1
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858304
RWM06344700JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858313
RWM06344700JS09E1
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858338
RWM06346801JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48858356
RWM06346800JS09E1
1袋(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48858365
RWM06346800JS09E1
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください