Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ

Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAYVishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ - VISHAY
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)45.8寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.4シリーズRWM 8×45定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48858399RWM08451501JB25E11箱(50個)±75
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858408RWM08451501JB25E11袋(5個)±75
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858426RWM08451000JB25E11袋(5個)±75
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858469RWM08451502JB25E11箱(50個)±75
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858478RWM08451502JB25E11袋(5個)±75
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858487RWM08451001JB25E11箱(50個)±75
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858496RWM08451001JB25E11袋(5個)±75
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858505RWM08452R20JB25E11箱(50個)75
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48858523RWM08452202JB25E11箱(50個)75
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858539RWM08452202JB25E11袋(5個)75
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858557RWM08453301JB25E11袋(5個)75
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858566RWM08453300JB25E11箱(50個)75
オープン
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858575RWM08453300JB25E11袋(5個)75
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858584RWM08453302JB25E11箱(50個)±75
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858593RWM08453302JB25E11袋(5個)±75
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858618RWM084533R0JB25E11袋(5個)75
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858627RWM08454701JB25E11箱(50個)±75
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858636RWM08454701JB25E11袋(5個)±75
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858654RWM08454R70JB25E11袋(5個)75
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858688RWM08454702JB25E11箱(50個)75
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858697RWM08454702JB25E11袋(5個)75
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858724RWM084568R0JB25E11箱(50個)75
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48858417RWM08451000JB25E11箱(50個)±75
オープン
92,980
102,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48858435RWM084510R0JB25E11箱(50個)75
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48858444RWM08451500JB25E11箱(50個)±75
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48858453RWM08451500JB25E11袋(5個)±75
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48858609RWM084533R0JB25E11箱(50個)75
オープン
79,980
87,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48858645RWM08454R70JB25E11箱(50個)75
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48858663RWM0845R470JB25E11箱(50個)75
オープン
73,980
81,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48858679RWM0845R470JB25E11袋(5個)75
オープン
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
返品不可
48858706RWM08456800JB25E11箱(50個)±75
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48858715RWM08456800JB25E11袋(5個)±75
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48858733RWM084568R0JB25E11袋(5個)75
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48858514RWM08452R20JB25E11袋(5個)75
オープン
取扱い終了
返品不可
48858548RWM08453301JB25E11箱(50個)75
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする