曜日別特売

Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ - VISHAY
仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますシリーズCPFRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー金属皮膜
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
ケース形状
直径(Φmm)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48859153CPF362K000FKE141個16.514.57(Dia.)×16.51メタル4.573
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
48859126CPF11K2000BEE141袋(100個)7.872.29(Dia.)×7.87セラミック2.291
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48859135CPF12R0000FKE141袋(100個)7.872.29(Dia.)×7.87メタル2.291
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48859144CPF256K000FKE141袋(100個)10.83.68(Dia.)×10.8メタル3.682
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする