Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器 MFシリーズ - VISHAY
シリーズMF終端スタイルアキシャル
全58種類を絞り込む
定格電力(W)
許容差
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
定格電力(W)
許容差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48861908MBB02070C2401FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861953MBB02070C2708FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861969MBB02070C2150FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862066MBB02070C3601FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862136MBB02070C3323FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862249MBB02070C6201FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862285MBB02070C6813FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48861786MBB02070C1104FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48861813VR25000001804JA1001箱(1000個)7.52.5(Dia.)×7.52.50.25±5%
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48861838MBA02040C1102FC1001箱(1000個)3.61.6(Dia.)×3.61.60.4±1%
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48861944VR25000002704JA1001箱(1000個)7.52.5(Dia.)×7.52.50.25±5%
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48862337MBB02070C9091FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48861795MBB02070C1608FCT001箱(5000個)6.32.5(Dia.)×6.32.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861804MBB02070C1828FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861829MBB02070C1804FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861847MBB02070C1203FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861856MBB02070C1213FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861865MBB02070C1302FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861874MBB02070C1603FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861883MBB02070C1609FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861899MBB02070C1962FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861917MBB02070C2404FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861926MBB02070C2671FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861935MBB02070C2748FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861978MBB02070C2213FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48861987MBB02070C2370FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48861996MBB02070C2403FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862005MBB02070C2433FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862014MBB02070C2740FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48862023MBB02070C2709FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862039MBB02070C2008FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862048MBB02070C3161FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862057MBB02070C3328FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862075MBB02070C3604FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862084MBB02070C3608FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862093MBB02070C3921FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862109VR37000003904JA1001箱(1000個)104(Dia.)×1040.5±5%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48862118MBB02070C3019FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48862127MBB02070C3013FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862145MBB02070C3652FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862154MBB02070C4641FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862163MBB02070C4758FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862179MBB02070C4022FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862188MBB02070C4303FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862197MBB02070C4300FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862206MBB02070C4753FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862215MBB02070C5111FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862224MBB02070C5362FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862233MBB02070C5622FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
48862258MBB02070C6804FCT001箱(5000個)6.52.5(Dia.)×6.52.50.6±1%
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする