VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ
仕様
0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応
長さ(mm)
3.6
寸法(mm)
1.6(Dia.)×3.6
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
1.6
シリーズ
MRS16
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±50
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48862398
MRS16000C1809FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862416
MRS16000C2703FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862434
MRS16000C2702FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862459
MRS16000C3909FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862477
MRS16000C4991FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862495
MRS16000C6809FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862513
MRS16000C8202FCT00
1袋(25個)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48862504
MRS16000C8202FCT00
1リール(5000個)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48862364
MRS16000C1650FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48862373
MRS16000C1650FCT00
1袋(25個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48862389
MRS16000C1809FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48862407
MRS16000C2703FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48862425
MRS16000C2702FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48862443
MRS16000C3909FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48862468
MRS16000C4991FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48862486
MRS16000C6809FCT00
1リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください