VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 RLR07シリーズ
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
RLR07
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
アキシャル
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
定格電力(W)
許容差
ケース形状
寸法(mm)
長さ(mm)
直径(Φmm)
リード線径(Φmm)
抵抗(Ω)
抵抗(MΩ)
動作温度(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48863974
RLR07C2703GSB14
1個
270
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48863929
RLR07C1581FSB14
1袋(100個)
1.58
0.25
±1%
セラミック
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863938
RLR07C1501FSB14
1個
1.5
0.25
±1%
セラミック
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863947
RLR07C1240FRB14
1袋(100個)
-
0.25
±1%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
124
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863956
RLR07C2401GSB14
1袋(100個)
2.4
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863965
RLR07C2002GSB14
1袋(100個)
20
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863983
RLR07C2004FRB14
1個
-
0.25
±1%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
-
-
2
(Max)+150
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48863999
RLR07C3901GSB14
1個
3.9
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48864008
RLR07C3013FRB14
1個
301
0.25
±1%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48864017
RLR05C4701GSB14
1袋(100個)
4.7
0.125
±2%
フォーマル
1.68(Dia.)×4.75
4.75
1.68
0.41
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48864026
RLR07C4992FSB14
1袋(100個)
49.9
0.25
±1%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48864035
RLR07C6200GSB14
1袋(100個)
-
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
0.64
620
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48864044
RLR07C8202GSB14
1袋(100個)
82
0.25
±2%
フォーマル
2.29(Dia.)×7.62
7.62
2.29
-
-
-
-
-100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください