VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ
直径(Φmm)
4
シリーズ
VR37
定格電力(W)
0.5
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
テクノロジー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48865338
VR37000001204JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
48865356
VR37000001504JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865374
VR37000001804JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865383
VR37 12M
1袋(50個)
4(Dia.)×9
メタルグレース
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865426
VR37000002203JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865469
VR37000003304JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865548
VR37000005604JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865329
VR37000001204JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865365
VR37000001804JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865514
VR37000004703JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865347
VR37000001504JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
48865399
VR37 18M
1袋(50個)
4(Dia.)×9
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865408
VR37000002704JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865417
VR37000002704JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865435
VR37000002403JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865444
VR37000002004JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865453
VR37000003304JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
48865478
VR37000003904JA100
1袋(25個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865487
VR37000003303JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865496
VR37000003305JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865505
VR37000004703JA100
1リール(500個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865523
VR37000004703JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865539
VR37000005604JA100
1箱(1000個)
4(Dia.)×10
メタルグレース
オープン
取扱い終了
返品不可
48865557
VR37000006204JR500
1袋(5000個)
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865566
VR37000008203JR500
1個
4×10
金属皮膜
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください