VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ
定格電力(W)
1
許容差
±5%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
PR01
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.5(Dia.)×8
長さ(mm)
8
直径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
ケース形状
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
抵抗(kΩ)
パッケージ/ケース
リード線径(Φmm)
温度係数(ppm/K)
最小温度係数(ppm/K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48865627
PR01000101208JA100
1袋(10個)
1.2
フォーマル
±250
-
-250
-
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865636
PR01000101209JA500
1袋(25個)
12
フォーマル
±250
-
-250
-
-
-
-
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865645
PR01000102701JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
2.7
-
-
-
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48865663
PR01000102703JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
270
-
-
-
-
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48865724
PR01000106801JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
6.8
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48865758
PR01000108201JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
8.2
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865767
PR01000108208JA100
1リール(1000個)
8.2
フォーマル
±250
-
-250
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865776
PR01000108208JA100
1袋(10個)
8.2
フォーマル
±250
-
-250
-
-
-
-
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48865794
PR01000108202JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
82
-
-
-
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48865697
PR01000105601JA100
1袋(10個)
-
フォーマル
±250
-
-250
5.6
-
-
-
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865715
PR01000106801JA100
1リール(1000個)
-
フォーマル
±250
-
-250
6.8
-
-
-
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865785
PR01000108202JA100
1リール(1000個)
-
フォーマル
±250
-
-250
82
-
-
-
-
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
返品不可
48865618
PR01000101208JA100
1リール(1000個)
1.2
フォーマル
±250
(Min)-55
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48865654
PR01000102703JA100
1リール(1000個)
-
フォーマル
±250
-
-250
270
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48865679
PR01000103303JR500
1袋(5000個)
-
セラミック
-
-
-
330
0207
-
±250
-250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865688
PR01000104302JR500
1袋(5000個)
-
セラミック
-
-
-
43
0207
-
±250
-250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865706
PR01000105103JA100
1リール(1000個)
-
フォーマル
±250
(Min)-55
-
510
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48865733
PR01000107508JR500
1袋(5000個)
7.5
セラミック
-
-
-
-
0207
0.58
±250
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48865749
PR01000108201JA100
1リール(1000個)
-
フォーマル
±250
(Min)-55
-
8.2
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください