Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ - VISHAY
定格電力(W)2許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR02終端スタイルアキシャル寸法(mm)3.9(Dia.)×12長さ(mm)12直径(Φmm)3.9仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
ケース形状
温度係数(ppm/℃)
動作温度(℃)
リード線径(Φmm)
抵抗(kΩ)
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
温度係数(ppm/K)
最小温度係数(ppm/K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48865986PR02000201208JA1001袋(10個)1.2フォーマル±250(Max)+155------
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866004PR02000201801JA1001リール(1000個)-フォーマル±250(Min)-55-1.8----
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48866013PR02000201801JA1001袋(10個)-フォーマル±250--1.8-250---
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866038PR02000201808JA1001袋(10個)1.8フォーマル±250(Max)+155------
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866047PR02000201002JA1001袋(10個)-フォーマル±250--10-250--
オープン
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
48866056PR02000201800JA1001リール(1000個)180フォーマル±250----250---
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48866065PR02000201800JA1001袋(10個)180フォーマル±250----250---
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866074PR02000201809JA1001袋(10個)18フォーマル±250(Max)+155------
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866083PR02000202203JR5001個-フォーマル--0.78220--≦±250-
オープン
59
65(税込)
翌々日出荷
返品不可
48866108PR02000203908JA1001リール(1000個)3.9フォーマル±250----250---
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866117PR02000203908JA1001袋(10個)3.9フォーマル±250----250---
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866126PR02000203902JA1001袋(10個)-フォーマル±250(Min)-55-39----
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866135PR02000204701JA1001袋(10個)-フォーマル±250(Min)-55-4.7----
オープン
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866144PR02000205601JA1001袋(10個)-フォーマル±250(Min)-55-5.6----
オープン
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866169PR02000205609JA1001袋(10個)56フォーマル±250----250---
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866205PR02000208201JA1001袋(10個)-フォーマル±250--8.2-250---
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
48865995PR02000201308JR5001袋(5000個)1.3セラミック--0.78---±250-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48866029PR02000201808JA1001リール(1000個)1.8フォーマル±250----250---
オープン
取扱い終了
返品不可
48866099PR02000202403JR5001袋(5000個)-フォーマル---240--≦±250-250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48866153PR02000205609JA1001リール(1000個)56フォーマル±250(Max)+155------
オープン
取扱い終了
返品不可
48866178PR02000206801JA1001リール(1000個)-フォーマル±250--6.8-250---
オープン
取扱い終了
返品不可
48866187PR02000206801JA1001袋(10個)-フォーマル±250--6.8-250---
オープン
取扱い終了
返品不可
48866196PR02000208201JA1001リール(1000個)-フォーマル±250--8.2-250---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする