VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
長さ(mm)
19.5
寸法(mm)
5.2(Dia.)×19.5
直径(Φmm)
5.2
シリーズ
PR03
定格電力(W)
3
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48866223
PR03000201501JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866248
PR03000201801JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866266
PR03000201209JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866275
PR03000201502JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866309
PR03000202708JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866327
PR03000203308JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866345
PR03000203902JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866354
PR03000204708JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866379
PR03000205609JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866406
PR03000206803JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866415
PR03000208203JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866284
PR03000201509JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
取扱停止中
返品不可
48866293
PR03000202208JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
取扱停止中
返品不可
48866336
PR03000203900JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
返品不可
48866214
PR03000201208JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48866239
PR03000201508JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
48866257
PR03000201808JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
48866318
PR03000202403JAC00
1袋(500個)
セラミック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48866363
PR03000205608JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
48866388
PR03000206201JAC00
1袋(500個)
セラミック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48866397
PR03000206808JAC00
1袋(10個)
フォーマル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください