VISHAY
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
バスケットに入れる
503
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(kΩ)
パッケージ/ケース
許容差
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
テクノロジー
寸法(mm)
長さ(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
最小温度係数(ppm/℃)
ケース形状
規格
最大温度係数(ppm/℃)
抵抗(MΩ)
テープ幅(mm)
抵抗(Ω)
終端スタイル
温度係数(ppm/K)
最小温度係数(ppm/K)
最大温度係数(ppm/K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48866476
CRCW04022R20FKEDHP
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866625
CRCW04021K00JNEDIF
1リール(1000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866783
CRCW04021K10FKED
1袋(50個)
1.1
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866799
CRCW04021M10FKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
1.1
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866808
CRCW04021M10FKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
1.1
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866835
CRCW04021M30FKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
1.3
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866853
CRCW04021K47FKED
1袋(50個)
1.47
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866869
CRCW04021K40FKED
1リール(10000個)
1.4
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866878
CRCW04021K40FKED
1袋(50個)
1.4
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866887
CRCW04021K50FKED
1リール(10000個)
1.5
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866896
CRCW04021M50FKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
1.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866905
CRCW04021M50FKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
1.5
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866914
CRCW04021K80FKED
1リール(10000個)
1.8
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866923
CRCW04021K80FKED
1袋(50個)
1.8
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48866948
CRCW04021M80FKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
1.8
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867018
CRCW0402100RFKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867036
CRCW0402100RJNEDIF
1袋(25個)
-
0402
±5%
0.063
-
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
100
-
±200
-
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867045
CRCW040210R0FKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867079
CRCW040211K5FKED
1リール(10000個)
11.5
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867088
CRCW040211K5FKED
1袋(50個)
11.5
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867124
CRCW0402110KFKED
1袋(50個)
110
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867133
CRCW0402110RFKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867149
CRCW0402110RFKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
110
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867167
CRCW0402115KFKED
1袋(50個)
115
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867194
CRCW040212K4FKED
1リール(10000個)
12.4
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867203
CRCW0402120KFKED
1リール(10000個)
120
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867219
CRCW0402120KFKED
1袋(50個)
120
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48867255
CRCW0402121RFKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
121
-
-
-
-
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867273
CRCW0402127KFKED
1袋(50個)
127
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867289
CRCW040212K0FKED
1リール(10000個)
12
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867316
CRCW0402130RFKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
130
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867325
CRCW040213K0FKED
1リール(10000個)
13
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867377
CRCW0402150KFKED
1リール(10000個)
150
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867386
CRCW0402150RFKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867395
CRCW0402150RFKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
150
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867438
CRCW040216K2FKED
1袋(50個)
16.2
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867456
CRCW040216K5FKED
1袋(50個)
16.5
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867465
CRCW0402165RFKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
165
-
-
-
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867474
CRCW0402165RFKED
1袋(50個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
165
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867499
CRCW0402169KFKED
1袋(50個)
169
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867526
CRCW040216K0FKED
1リール(10000個)
16
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867535
CRCW040216K0FKED
1袋(50個)
16
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867553
CRCW040217K4FKED
1袋(50個)
17.4
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867596
CRCW040218K2FKED
1袋(50個)
18.2
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867639
CRCW040218K0FKED
1リール(10000個)
18
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867648
CRCW040218K0FKED
1袋(50個)
18
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867684
CRCW04021K00JNEDIF
1袋(25個)
1
0402
±5%
0.063
-
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
±200
-
-
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867693
CRCW04021M00FKED
1リール(10000個)
-
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-100
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867718
CRCW04022K15FKED
1袋(50個)
2.15
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48867788
CRCW04022K43FKED
1袋(50個)
2.43
0402
±1%
0.063
±100
厚膜
1×0.5×0.35
1
0.5
0.35
CRCW
-55~+155
-
モールド
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次へ