VISHAY
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.25×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
1.25
シリーズ
CRCW
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
0805
テクノロジー
厚膜
全239種類を絞り込む
定格電力(W)
0.1
0.125
0.5
許容差
±1%
±5%
内容量
1セット(25個)
1リール(5000個)
1袋(25個)
1袋(50個)
239種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電力(W)
許容差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48875104
CRCW08051K20FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875113
CRCW08051K33FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875129
CRCW08051K33FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875138
CRCW08051K37FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875147
CRCW08051K37FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875165
CRCW08051K30FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875208
CRCW08051K69FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875217
CRCW08051K69FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875253
CRCW08051K96FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875287
CRCW0805100KFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875314
CRCW080510K0FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875323
CRCW080510R0FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875339
CRCW080510R0FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875348
CRCW080511K5FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875357
CRCW080511K5FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875366
CRCW080511K8FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875375
CRCW080511K8FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875384
CRCW080512K1FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875393
CRCW080512K1FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875436
CRCW0805121KFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875454
CRCW0805121RFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875463
CRCW080512K0FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875479
CRCW080513K7FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875488
CRCW080513K7FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875497
CRCW0805130RFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875515
CRCW080514K7FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875524
CRCW0805150RFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875549
CRCW080515R0FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875567
CRCW080516K9FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48875585
CRCW080518K2FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875594
CRCW0805180RFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875619
CRCW080518R0FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875628
CRCW08051M00FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875646
CRCW08052K15FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875655
CRCW08052K15FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875673
CRCW08052K21FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875689
CRCW08052K20FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875698
CRCW08052R20JNEAIF
1袋(25個)
0.125
±5%
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875716
CRCW08052K49FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875743
CRCW0805200KFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875768
CRCW080520K0FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875804
CRCW0805215RFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875829
CRCW0805221KFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875838
CRCW0805221KFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875874
CRCW080522R0FKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875883
CRCW080522R0FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875926
CRCW080523K7FKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875944
CRCW0805240KFKEA
1リール(5000個)
0.125
±1%
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875953
CRCW0805240KFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48875987
CRCW0805249KFKEA
1袋(50個)
0.125
±1%
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ