Vishay 厚膜面実装抵抗器, 6332サイズ

Vishay 厚膜面実装抵抗器, 6332サイズ - VISHAY
仕様2515型抵抗器、RCPシリーズ. VishayのRCPシリーズの厚膜抵抗器は、窒化アルミ(AlN)材上に安定した厚膜抵抗素子を備え、エポキシで密閉されています。 RCPシリーズの厚膜抵抗器は、小さなパッケージサイズに非常に高い熱伝導性を備えており、-55 → +155 ℃の温度で動作します。 この厚膜抵抗器は、高出力の航空宇宙、軍事、産業、電気通信システム向けに最適化されています。長さ(mm)6.35寸法(mm)6.35×3.15×0.51高さ(mm)0.51奥行(mm)3.15シリーズRCP定格電力(W)3.5許容差±2%動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48879243RCP2512W25R0GEB1袋(5個)25
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48879268RCP2512W50R0GEB1袋(5個)50
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
48879216RCP2512W100RGEB1リール(1000個)100
オープン
取扱い終了
返品不可
48879225RCP2512W100RGEB1袋(5個)100
オープン
取扱い終了
返品不可
48879234RCP2512W25R0GEB1リール(1000個)25
オープン
取扱い終了
返品不可
48879259RCP2512W50R0GEB1リール(1000個)50
オープン
取扱い終了
返品不可
48879277RCP2512W75R0GEB1リール(1000個)75
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする