VISHAY
Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 3216サイズ
仕様
1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
長さ(mm)
3.18
寸法(mm)
3.18×1.6×0.64
高さ(mm)
0.64
奥行(mm)
1.6
シリーズ
CRHV
定格電力(W)
0.3
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+150
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(MΩ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48879365
CRHV1206AF10M0FKET
1個
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48879408
CRHV1206AF50M0FKET
1個
50
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48879356
CRHV1206AF10M0FKET
1リール(250個)
10
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48879374
CRHV1206AF2M00FKE5
1リール(350個)
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48879383
CRHV1206AF2M00FKE5
1個
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48879399
CRHV1206AF50M0FKET
1リール(250個)
50
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください