曜日別特売

Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ

Vishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ - VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ - VISHAYVishay 高耐圧チップ抵抗器, 6332サイズ - VISHAY
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×3.2×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)3.2シリーズCRHV定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケース2512テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48879444CRHV2512AF100MFKET1個
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
48879469CRHV2512AF1G00FKET1個
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
48879487CRHV2512AF500MFKET1個
オープン
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
48879435CRHV2512AF100MFKET1セット(250個)
オープン
139,800
153,780(税込)
取扱停止中
返品不可
48879496CRHV2512AF50M0FKET1セット(250個)
オープン
89,980
98,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48879505CRHV2512AF50M0FKET1個
オープン
599
659(税込)
取扱停止中
返品不可
48879453CRHV2512AF1G00FKET1セット(250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48879478CRHV2512AF500MFKET1セット(250個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする