VISHAY
Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ
仕様
車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.81×0.38
高さ(mm)
0.38
奥行(mm)
0.81
シリーズ
PATT
定格電力(W)
0.15
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55~+250
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48889104
PATT0603E2492BGT5
1袋(5個)
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48889165
PATT0603E4991BGT5
1袋(5個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
48889016
PATT0603E1003BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889025
PATT0603E1003BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889034
PATT0603E1000BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889043
PATT0603E1000BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889059
PATT0603E1002BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889068
PATT0603E1002BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889077
PATT0603E2002BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889086
PATT0603E2002BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889095
PATT0603E2492BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889113
PATT0603E2942BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889129
PATT0603E2942BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889138
PATT0603E2001BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889147
PATT0603E2001BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889156
PATT0603E4991BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889174
PATT0603E49R9BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889183
PATT0603E49R9BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889199
PATT0603E4990BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889208
PATT0603E4990BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889217
PATT0603E5111BGT5
1リール(500個)
オープン
取扱い終了
返品不可
48889226
PATT0603E5111BGT5
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください