VISHAY
Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ
長さ(mm)
6.58
寸法(mm)
6.58×3.15×0.38
高さ(mm)
0.38
奥行(mm)
3.15
シリーズ
PCAN
定格電力(W)
6
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55~+155
パッケージ/ケース
2512
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48889594
PCAN2512E49R9BST3
1袋(10個)
49.9
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48889567
PCAN2512E1750BST3
1リール(300個)
175
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889576
PCAN2512E1750BST3
1袋(10個)
175
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48889585
PCAN2512E49R9BST3
1リール(300個)
49.9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください