Vishay 大電力抵抗

Vishay 大電力抵抗 - VISHAY
仕様Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途長さ(mm)8.2寸法(mm)8.2×7.3×2.8高さ(mm)2.8奥行(mm)7.3シリーズDTO25定格電力(W)25許容差±5%動作温度範囲(℃)-55~+150終端スタイルはんだパッケージ/ケースTO-252テクノロジー厚膜
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895368DTO025CR2200JTE31セット(50個)220mΩ±350
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48895377DTO025CR2200JTE31個220mΩ±350
オープン
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
48895413DTO025CR0500JTE31個50mΩ±900
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
48895325DTO025C100R0JTE31セット(50個)100Ω±150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895334DTO025C100R0JTE31個100Ω±150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895343DTO025C10000JTE31セット(50個)1kΩ±150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895359DTO025C10000JTE31個1kΩ±150
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895386DTO025CR0220JTE31セット(50個)22mΩ±900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895395DTO025CR0220JTE31個22mΩ±900
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895404DTO025CR0500JTE31セット(50個)50mΩ±900
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする