VISHAY
Vishay 大電力用,メタルクラッド抵抗器
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
動作温度範囲(℃)
-55~+250
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
定格電力(W)
シリーズ
パッケージ/ケース
最小温度係数(ppm/℃)
最大温度係数(ppm/℃)
温度係数(ppm/℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48895429
RH01060R00FE02
1個
60
12.5
RH
アルミ
-20
20
±20
19.05×20.32×9.91
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48895447
RH050R1500FE02
1個
-
50
RH050
アルミハウジング
-100
100
±100
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48895499
RH005390R0FE02
1個
390
7.5
RH005
アルミハウジング
-20
20
±20
-
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48895483
RH005390R0FE02
1箱(100個)
390
7.5
RH005
アルミハウジング
-20
20
±20
-
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
48895438
RH050R1500FE02
1箱(100個)
-
50
RH050
アルミハウジング
-100
100
±100
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48895456
RH05060R00FE02
1個
60
50
RH
-
-20
20
±20
49.99×28.96×15.49
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895465
RH00512R00FE02
1箱(100個)
12
7.5
RH005
アルミハウジング
-20
20
±20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48895474
RH00512R00FE02
1個
12
7.5
RH005
アルミハウジング
-20
20
±20
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください