Vishay 電力型可変抵抗器

Vishay 電力型可変抵抗器 - VISHAYVishay 電力型可変抵抗器 - VISHAY
仕様RAシリーズ調整可能な巻線型抵抗器50及び180 W. シリーズは、セラミック対応チューブ、確かな高熱放散性、想定される高温及び負荷への耐久性を備えています。 抵抗ワイヤはエナメルコーティングにより保護されています。 長さ方向のウィンドウにより、タブ端子付きのスライダカラーで単数又は複数の電気コンタクトが可能になります。シリーズRA20117定格電力(W)50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+350終端スタイルネジパッケージ/ケースBO10テクノロジー巻線内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903269RA20117A100R0KB10
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903278RA20117A10000KB10
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
48903287RA20117A470R0KB10
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする