曜日別特売

Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ

Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ - VISHAY
仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
高さ(mm)
定格電力(W)
許容差
温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48903874LTO050F15000JTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903883LTO050F15000JTE31個10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903917LTO050F10001JTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903926LTO050F10001JTE31個10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903953LTO050F2R200JTE31セット(50個)10.4×3.2×19.719.730±5%±150
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903969LTO050F2R200JTE31個10.4×3.2×19.719.730±5%±150
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903996LTO050F25R00KTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±10%±150
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904005LTO050F25R00KTE31個10.4×3.2×16.216.250±10%±150
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904014LTO050F30R00JTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904023LTO050F30R00JTE31個10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904075LTO050F47R00FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±150
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904084LTO050F47R00FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±150
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904093LTO050F5R000FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±150
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904109LTO050F5R000FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±150
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
48903944LTO050F150R0JTE31個10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
返品不可
48903899LTO050FR1000FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48903908LTO050FR1000FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48903935LTO050F150R0JTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±5%±150
オープン
取扱い終了
返品不可
48903978LTO050FR0220FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48903987LTO050FR0220FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904039LTO050FR4700FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904048LTO050FR4700FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904057LTO050FR0470JTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±5%±700
オープン
取扱い終了
返品不可
48904066LTO050FR0470JTE31個10.4×3.2×16.216.250±5%±700
オープン
取扱い終了
返品不可
48904118LTO050FR0680FTE31セット(50個)10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904127LTO050FR0680FTE31個10.4×3.2×16.216.250±1%±250
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする