曜日別特売

Vishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ

Vishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 20シリーズ - VISHAY
仕様厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 20定格電力(W)20許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904136RTO020F22R00JTE31セット(50個)22
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904163RTO020F56R00JTE31袋(5個)56
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904179RTO020F680R0JTE31セット(50個)680
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904188RTO020F680R0JTE31袋(5個)680
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904197RTO020F82R00JTE31セット(50個)82
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904206RTO020F82R00JTE31袋(5個)82
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904154RTO020F56R00JTE31セット(50個)56
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48904145RTO020F22R00JTE31袋(5個)22
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする