Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ

Vishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAYVishay 電力用抵抗器 RTO 50シリーズ - VISHAY
仕様50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)長さ(mm)10.1高さ(mm)15奥行(mm)4.5シリーズRTO 50定格電力(W)50許容差±5%終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904233RTO050F2R200JTE11セット(50個)
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904249RTO050F2R200JTE11個
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904276RTO050F330R0JTE11セット(50個)
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904285RTO050F330R0JTE11個
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904294RTO050F47R00JTE11セット(50個)
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904303RTO050F47R00JTE11個
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904319RTO050F56R00JTE11セット(50個)
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904328RTO050F56R00JTE11個
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904337RTO050F680R0JTE11セット(50個)
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904346RTO050F680R0JTE11個
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904215RTO050F1R000JTE11セット(50個)
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48904224RTO050F1R000JTE11個
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
48904258RTO050F27000JTE11セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904267RTO050F27000JTE11個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904355RTO050F82R00JTE11セット(50個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904364RTO050F82R00JTE11個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする