Vishay 電力用抵抗器

Vishay 電力用抵抗器 - VISHAY
パッケージ/ケースTO-263許容差±1%テクノロジー厚膜長さ(mm)10.5
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(MΩ)
定格電力(W)
温度係数(ppm/℃)
寸法(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
最大温度係数(ppm/℃)
抵抗(Ω)
最小温度係数(ppm/℃)
ケース形状
終端スタイル
抵抗(kΩ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48904373D2TO020CR0100FTE31セット(50個)-20±110010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+1551100-----
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904389D2TO020CR0100FTE31個-20±110010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+1551100-----
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904477D2TO020C22R00FRE31セット(50個)-20±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155-22-150-はんだ-
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904504D2TO020C22R00FRE31個-20±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155-22-150-はんだ-
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
48904398D2TO020C10R00FTE31セット(50個)-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-10-150---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904407D2TO020C10R00FTE31個-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-10-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904416D2TO020C1R000FTE31セット(50個)-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-1-150---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904425D2TO020C1R000FTE31個-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-1-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904434D2TO020CR2200FTE31セット(50個)22020±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155---150-はんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904443D2TO020CR2200FTE31個22020±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155---モールドはんだ-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904459D2TO020CR0220FTE31セット(50個)2220±110010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155---1100---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904468D2TO020CR0220FTE31個2220±110010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155---1100---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904486D2TO020C22R00FTE31セット(50個)-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-22-150---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904495D2TO020C22R00FTE31個-20±15010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155-22-モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904513D2TO020C33000FTE31セット(50個)-20±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155150---はんだ3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
48904529D2TO020C33000FTE31個-20±15010.5×8.8×4.58.84.5D2TO20-55~+155150---はんだ3.3
オープン
取扱い終了
返品不可
48904538D2TO020CR0680FTE31セット(50個)6820±70010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155---700---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904547D2TO020CR0680FTE31個6820±70010.5×4.5×15.44.515.4D2TO20-55~+155---モールド--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904556D2TO035C10R00FTE31セット(50個)-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-10-150-ガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904565D2TO035C10R00FTE31個-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-10-モールドガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904574D2TO035C22R00FTE31セット(50個)-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-22-150-ガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904583D2TO035C22R00FTE31個-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-22-モールドガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904599D2TO035C4R700FTE31セット(50個)-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-4.7-150-ガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904608D2TO035C4R700FTE31個-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-4.7-モールドガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904617D2TO035C47R00FTE31セット(50個)-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-47-モールドガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904626D2TO035C47R00FTE31個-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-47-モールドガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
48904635D2TO035C5R000FTE31セット(50個)-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+175-5-150-ガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48904644D2TO035C5R000FTE31個-35±15010.5×15.4×4.515.44.5D2TO35-55~+1751505--ガルウィング-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする