曜日別特売

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ

Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1005サイズ - VISHAY
パッケージ/ケース0402定格電力(W)0.05温度係数(ppm/℃)±100テクノロジー薄膜寸法(mm)1×0.5×0.35長さ(mm)1奥行(mm)0.5高さ(mm)0.35シリーズCH動作温度範囲(℃)-55~+155
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
抵抗(Ω)
許容差
最小温度係数(ppm/℃)
ケース形状
最大温度係数(ppm/℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48905773CH0402-10RJFPT1個10±5%-100--
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
48905764CH0402-10RJFPT1セット(100個)10±5%-100--
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48905789CH0402-150RGFPT1セット(100個)150±2%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905798CH0402-150RGFPT1個150±2%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905807CH0402-250RGFPT1セット(100個)250±2%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905816CH0402-250RGFPT1個250±2%-モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905825CH0402-25RJFPT1セット(100個)25±5%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
48905834CH0402-25RJFPT1個25±5%-モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
48905843CH0402-330RGFPT1セット(100個)330±2%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
48905859CH0402-330RGFPT1個330±2%-モールド-
オープン
取扱い終了
返品不可
48905868CH0402-75RGFPT1セット(100個)75±2%-100--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48905877CH0402-75RGFPT1個75±2%--100
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする